Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL04200-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183033
Image 1
Ajouter à la liste

2 399,33 €/ Unitéhors TVA

2 903,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée