Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL04200-D-PP

  • ERIKS:13243247
  • Fabricant:4054364779887
Image 1
Ajouter à la liste

1 999,45 €/ Unitéhors TVA

2 419,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
540 kN
Charge statique
1.21 kN
Vitesse limite
670 rpm
Nombre de séries
Deux rangée