1 434,57 €/ Unitéhors TVA
1 735,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL04..-PP |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 500 kN |
Charge statique | 1.08 kN |
Vitesse limite | 750 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |