1 395,24 €/ Unitéhors TVA
1 688,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL04..-PP |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 490 kN |
Charge statique | 1030 kN |
Vitesse limite | 790 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |