Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL04170-D-PP

  • ERIKS:13243241
  • Fabricant:4054364843328
Image 1
Ajouter à la liste

1 329,69 €/ Unitéhors TVA

1 608,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
490 kN
Charge statique
1.03 kN
Vitesse limite
790 rpm
Nombre de séries
Deux rangée