Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL04160-D-PP-C3

  • ERIKS:13560403
  • Fabricant:4054369711127
Image 1
Ajouter à la liste

1 230,26 €/ Unitéhors TVA

1 488,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
220 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
480 kN
Charge statique
970 kN
Vitesse limite
830 rpm
Nombre de séries
Deux rangée