Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL04150-D-PP-RR-C5-GA22

  • ERIKS:14183030
Image 1
Ajouter à la liste

1 788,58 €/ Unitéhors TVA

2 164,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
C5
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée