Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL04150-D-PP-C3

  • ERIKS:13560401
  • Fabricant:4054364855482
Image 1
Ajouter à la liste

1 138,49 €/ Unitéhors TVA

1 377,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
465 kN
Charge statique
920 kN
Vitesse limite
880 rpm
Nombre de séries
Deux rangée