Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL04140-D-PP-2NR

  • ERIKS:13251206
  • Fabricant:4054369688351
Image 1
Ajouter à la liste

996,46 €/ Unitéhors TVA

1 205,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
0 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
445 kN
Charge statique
840 kN
Vitesse limite
960 rpm
Nombre de séries
Deux rangée