4 765,64 €/ Unitéhors TVA
5 766,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | XU |
Diamètre intérieur | 191 mm |
Diamètre extérieur | 329 mm |
Largeur | 46 mm |
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant | 260 mm |
Corps roulant | Rouleaux cylindriques |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |