Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux croisés XU160260

  • ERIKS:14191962
Image 1
Ajouter à la liste

3 812,51 €/ Unitéhors TVA

4 613,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
XU
Diamètre intérieur
191 mm
Diamètre extérieur
329 mm
Largeur
46 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
260 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C