Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux croisés XU120222-VSP

  • ERIKS:14191959
Image 1
Ajouter à la liste

3 023,71 €/ Unitéhors TVA

3 658,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
XU
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
36 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
222 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C