Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux croisés XSU141094

  • ERIKS:14191954
Image 1
Ajouter à la liste

14 158,85 €/ Unitéhors TVA

17 132,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
XSU14
Diamètre intérieur
1024 mm
Diamètre extérieur
1164 mm
Largeur
56 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
1094 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C