13 364,81 €/ Unitéhors TVA
16 171,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | XSU14 |
Diamètre intérieur | 674 mm |
Diamètre extérieur | 814 mm |
Largeur | 56 mm |
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant | 744 mm |
Corps roulant | Rouleaux cylindriques |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |