Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux croisés XSU140644

  • ERIKS:14191949
Image 1
Ajouter à la liste

8 973,84 €/ Unitéhors TVA

10 858,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
XSU14
Diamètre intérieur
574 mm
Diamètre extérieur
714 mm
Largeur
56 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
644 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C