Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux croisés XSU080318

  • ERIKS:14191946
Image 1
Ajouter à la liste

5 884,40 €/ Unitéhors TVA

7 120,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
XSU08
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
355 mm
Largeur
25.4 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
318 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C