Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux croisés XSU080218

  • ERIKS:14191944
Image 1
Ajouter à la liste

3 276,14 €/ Unitéhors TVA

3 964,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
XSU08
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
255 mm
Largeur
25.4 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
218 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C