Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux croisés XSU080188

  • ERIKS:14191943
Image 1
Ajouter à la liste

2 975,06 €/ Unitéhors TVA

3 599,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
XSU08
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
25.4 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
188 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C