Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux croisés XSI141094-N

  • ERIKS:14191941
Image 1
Ajouter à la liste

16 676,41 €/ Unitéhors TVA

20 178,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
XSI14
Diamètre intérieur
984 mm
Diamètre extérieur
1164 mm
Largeur
56 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
1094 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Dents internes
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C