Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux croisés XSA141094-N

  • ERIKS:14191932
Image 1
Ajouter à la liste

16 450,30 €/ Unitéhors TVA

19 904,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
XSA14
Diamètre intérieur
1024 mm
Diamètre extérieur
1198.1 mm
Largeur
56 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
1094 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Oui
Crantage
Dents externes
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C