6 853,30 €/ Unitéhors TVA
8 292,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | XSA14 |
Diamètre intérieur | 344 mm |
Diamètre extérieur | 503.3 mm |
Largeur | 56 mm |
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant | 414 mm |
Corps roulant | Rouleaux cylindriques |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Dents externes |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |