6 595,62 €/ Unitéhors TVA
7 980,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | XA |
Type | Slewing Ring |
Diamètre intérieur | 171 mm |
Diamètre extérieur | 318.8 mm |
Largeur | 35 mm |
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant | 236 mm |
Corps roulant | Rouleaux cylindriques |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Dents externes |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 80 °C |