Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux croisés SX011880

  • ERIKS:14191758
Image 1
Ajouter à la liste

19 729,04 €/ Unitéhors TVA

23 872,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SX
Diamètre intérieur
400 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
46 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
450 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C