2 794,95 €/ Unitéhors TVA
3 381,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SX |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 24 mm |
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant | 225 mm |
Corps roulant | Rouleaux cylindriques |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 80 °C |