Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux croisés SX011832-A-VSP

  • ERIKS:14191747
Image 1
Ajouter à la liste

1 340,95 €/ Unitéhors TVA

1 622,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SX
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
20 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
180 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C