Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux croisés SX011820-A-VSP

  • ERIKS:14191742
Image 1
Ajouter à la liste

895,27 €/ Unitéhors TVA

1 083,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SX
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
13 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
112 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C