Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux croisés SX0118/500-VSP

  • ERIKS:14191738
Image 1
Ajouter à la liste

26 492,95 €/ Unitéhors TVA

32 056,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SX
Diamètre intérieur
500 mm
Diamètre extérieur
620 mm
Largeur
56 mm
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant
560 mm
Corps roulant
Rouleaux cylindriques
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C