Eriks
INA

INA Roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques jointifs étanche SL04260-D-PP-C3

  • ERIKS:13448504
  • Fabricant:4054372557002
Image 1
Ajouter à la liste

3 378,31 €/ Unitéhors TVA

4 087,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
95 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée