Eriks
INA

INA Roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques jointifs étanche SL04240-D-PP-C3

  • ERIKS:13448501
  • Fabricant:4054369681642
Image 1
Ajouter à la liste

2 937,98 €/ Unitéhors TVA

3 554,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
95 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée