Eriks
INA

INA Roulement à contact oblique deux rangées de billes étanche 3807-2RS

  • ERIKS:11832316
Image 1
Ajouter à la liste

77,69 €/ Unitéhors TVA

94,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
38
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
6.5 kN
Charge statique
6.5 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui