Eriks
INA

INA Roulement à contact oblique à deux rangees de billes étanche 3006-2RS

  • ERIKS:11832176
Image 1
Ajouter à la liste

59,23 €/ Unitéhors TVA

71,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
19.9 kN
Charge statique
15.4 kN
Vitesse limite
7400 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui