Eriks
INA

INA Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLFA1263-2Z

  • ERIKS:13017450
  • Fabricant:4054365461552
Image 1
Ajouter à la liste

631,95 €/ Unitéhors TVA

764,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLFA-2Z
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Hauteur
25 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
17.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
25 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm