Eriks
INA

INA Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLFA1050-2Z

  • ERIKS:13017448
  • Fabricant:4012802424751
Image 1
Ajouter à la liste

600,86 €/ Unitéhors TVA

727,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLFA-2Z
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Hauteur
20 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
13.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
18.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14400 rpm