Eriks
INA

INA Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLFA0850-2Z

  • ERIKS:13017447
  • Fabricant:4047643175104
Image 1
Ajouter à la liste

594,51 €/ Unitéhors TVA

719,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLFA-2Z
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Hauteur
20 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
12.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
16.3 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15500 rpm