Eriks
INA

INA Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLFA0630-2Z

  • ERIKS:13017443
  • Fabricant:4012802445886
Image 1
Ajouter à la liste

512,04 €/ Unitéhors TVA

619,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLFA-2Z
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Hauteur
12 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
4.55 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
5.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22800 rpm