Eriks
INA

INA Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF40100-2Z-2AP-XL

  • ERIKS:13017427
  • Fabricant:4047643175470
Image 1
Ajouter à la liste

2 079,86 €/ Unitéhors TVA

2 516,63 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLDF..-2Z-2AP
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
68 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Avec joint d'étenchéité
Oui