Eriks
INA

INA Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF30100-2Z-2AP-XL

  • ERIKS:13017412
  • Fabricant:4047643187794
Image 1
Ajouter à la liste

2 487,19 €/ Unitéhors TVA

3 009,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLDF..-2Z-2AP
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
76 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Avec joint d'étenchéité
Oui