1 196,65 €/ Unitéhors TVA
1 447,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLDF..-2Z-2AP |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Hauteur | 56 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Avec joint d'étenchéité | Oui |