496,93 €/ Unitéhors TVA
601,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXA |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 44.45 mm |
Diamètre extérieur | 53975 mm |
Largeur | 4763 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 2.85 kN |
Charge statique | 3.1 kN |
Vitesse de référence | 7800 rpm |
Vitesse limite | 5500 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |