Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXG180-HLE

  • ERIKS:13017365
Image 1
Ajouter à la liste

11 678,10 €/ Unitéhors TVA

14 130,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXG
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
457.2 mm
Diamètre extérieur
508 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
219 kN
Avec joint d'étenchéité
Non