6 360,30 €/ Unitéhors TVA
7 695,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXG |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 355.6 mm |
Diamètre extérieur | 406.4 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 78 kN |
Charge statique | 171 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |