3 692,88 €/ Unitéhors TVA
4 468,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXG |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 279.4 mm |
Diamètre extérieur | 330.2 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 72 kN |
Charge statique | 136 kN |
Vitesse de référence | 890 rpm |
Vitesse limite | 620 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |