Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXG100-HLE

  • ERIKS:13017361
Image 1
Ajouter à la liste

3 499,63 €/ Unitéhors TVA

4 234,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXG
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
254 mm
Diamètre extérieur
304.8 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
69 kN
Charge statique
124 kN
Avec joint d'étenchéité
Non