Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXG090-HLE

  • ERIKS:13017360
Image 1
Ajouter à la liste

3 327,39 €/ Unitéhors TVA

4 026,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXG
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
228.6 mm
Diamètre extérieur
279.4 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
67 kN
Charge statique
112 kN
Avec joint d'étenchéité
Non