Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXG080-HLE

  • ERIKS:13017359
Image 1
Ajouter à la liste

3 126,26 €/ Unitéhors TVA

3 782,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXG
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
203.2 mm
Diamètre extérieur
254 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
100 kN
Avec joint d'étenchéité
Non