2 475,51 €/ Unitéhors TVA
2 995,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXG |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 152.4 mm |
Diamètre extérieur | 203.2 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 58 kN |
Charge statique | 76 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |