Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXF120-HLE

  • ERIKS:13017356
Image 1
Ajouter à la liste

3 569,63 €/ Unitéhors TVA

4 319,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXF
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
304.8 mm
Diamètre extérieur
342.9 mm
Largeur
19.05 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
46 kN
Charge statique
100 kN
Avec joint d'étenchéité
Non