Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXF110-HLE

  • ERIKS:13017355
Image 1
Ajouter à la liste

3 122,31 €/ Unitéhors TVA

3 778,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXF
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
279.4 mm
Diamètre extérieur
317.5 mm
Largeur
19.05 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
44.5 kN
Charge statique
92 kN
Avec joint d'étenchéité
Non