2 948,78 €/ Unitéhors TVA
3 568,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXF |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 254 mm |
Diamètre extérieur | 292.1 mm |
Largeur | 19.05 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 43 kN |
Charge statique | 84 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |