2 333,51 €/ Unitéhors TVA
2 823,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXF |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 177.8 mm |
Diamètre extérieur | 215.9 mm |
Largeur | 19.05 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 38 kN |
Charge statique | 60 kN |
Vitesse de référence | 1520 rpm |
Vitesse limite | 1070 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |